Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GIHRK80 UK2RS Gelenkkopf 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GIHRK80 UK2RS Gelenkkopf 80 mm
ZEN GIHRK80 UK2RS Gelenkkopf 80 mm
ZEN GIHRK80 UK2RS Gelenkkopf 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082810
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GIHRK80-UK-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
ZEN GIHRK80 UK2RS Gelenkkopf 80 mm
Innen 80 mm
Gewicht 12 kg
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Gewinde-Klemmeinrichtung
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GIHRK80 UK2RS 80mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIHRK80-UK-2RS
Werksnummer:
10142967
Länge netto mm:
0,39
Breite netto mm:
0,24
Höhe netto mm:
0,13
Gewicht netto Kg:
12,000000
Gewicht brutto Kg:
12,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 264,44*
€ 309,15*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 315,34*
€ 373,23*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 367,15*
€ 419,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,23*
€ 444,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.