Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GE17 UK Radial-Gelenklager 17 mm Außen-Ø 30 mm Breite 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GE17 UK Radial-Gelenklager 17 mm Außen-Ø 30 mm Breite 14 mm
INA GE17 UK Radial-Gelenklager 17 mm Außen-Ø 30 mm Breite 14 mm
INA GE17 UK Radial-Gelenklager 17 mm Außen-Ø 30 mm Breite 14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083614
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE17-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA GE17 UK Radial-Gelenklager 17 mm Außen-Ø 30 mm Breite 14 mm
Innen 17 mm
Außen 30 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,042 kg
EAN 4012802531534
Dichtung ohne Dichtung
Wartung wartungsfreie Ausführung
Schmierung ohne Schmierbohrung(en)
Innenring Standardausführung
Außenring Standardausführung
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff

Radial-Gelenklager GE17 UK 17mm AD 30mm B.14mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung: ohne Schmierbohrung(en) · Innenring: Standardausführung · Außenring: Standardausführung · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GE17-UK
Werksnummer:
10153388
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042000
Gewicht brutto Kg:
0,042000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radial-Gelenklager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 10,48*
6 Tage
22
2
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 10,52*
2 Tage
191
1
€ 4,90*
ab € 8,54*
€ 11,66*
Lager 1955
191
1
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 12,02*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.