Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE17-UK INA Gelenklager GE17-UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0016BCFC_a.png
0016BCFC_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE17-UK
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066499390000
EAN/GTIN:
     4012802531534
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offenTechnische Eigenschaften: Toleranz Breite B: -0,12 mm Breite B: 14 mm Innendurchmesser d: 17 mm Breite C: 10 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,009 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,008 mm Kippwinkel: 10 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,04 mm Tragzahlen statisch: 56,3 kN Toleranz Breite C: -,24 mm r min: 0,3 mm r1 min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 22,5 kN Außendurchmesser dk: 25 mm Bauart: Gelenklager Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: GE.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Außendurchmesser D: 30 mm Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
30 mm
Außendurchmesser dk:
25 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Breite C:
10 mm
Gleitpaarung:
Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
Innendurchmesser d:
17 mm
Kippwinkel:
10 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,3 mm
r1 min:
0,3 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,04 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,009 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Breite C:
-,24 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,008 mm
Tragzahlen dynamisch:
22,5 kN
Tragzahlen statisch:
56,3 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: SCHWENKLAGER, KIPPLAGER, 235GE17-UK, GELENKAUGE, 0066499390000, GE17-UK, GELENK, LAGERGELENK
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 10,48*
Lager 8670
22
2
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 10,52*
1 Tag
191
1
€ 4,90*
ab € 8,54*
€ 11,66*
5 Tage
191
1
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 12,02*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.