| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040085124 Herst.-Nr.: AA152 EAN/GTIN: 4014486203516 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT AA152 DOPPELKEILRIEMEN Gewicht 0,6 kg EAN 4014486203516 Winkel 40 Grad Querschnitt (b x h) 12,5 x 10 Nennlänge Li (Innenlänge)
OPT AA152 DOPPELKEILRIEMEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AA152 | Werksnummer: | 10158456 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,600000 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Doppelkeilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,4325* | € 63,1725* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,09* | € 69,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,80* | € 70,69* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 59,72* | € 70,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,36* | € 76,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|