| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00098729 Herst.-Nr.: AA/HAA-3920 EAN/GTIN: 4014486203516 |
| |
|
| | |
| Optibelt DK Doppelkeilriemen, Profil AA/HAA. Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinenanordnungen wird der Optibelt-Doppelkeilriemen bestens gerecht. Für den Einsatz von optibelt DK Doppelkeilriemen sind keine Spezialrillenscheiben erforderlich. Es können die Normrillenscheiben der entsprechenden Profile eingesetzt werden. Hauptsächlich kommen sie in der Garten- und Landtechnik zum Einsatz, zunehmend aber auch im allgemeinen Maschinenbau. • Hohe Quersteifigkeit • Temperaturbereich -35°C bis +85°C • Elektrisch leitfähig • ausgezeichnete Laufeigenschaften • Polyester und Aramidcord • Ideal für Serpentinenantriebe •hervorragende Biegewilligkeit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ummantelt | Breite in mm: | 13 | DIN-Norm: | DIN 7722 / ISO 5289 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -35°C bis +85°C | Höhe in mm: | 10 | Kurzbezeichnung: | Doppelkeilriemen | Profil: | AA | Werkstoff: | Gummimischung / Zugträger aus Polyester | Wirklänge in mm: | 3.920 | UNSPSC131: | 26111801 | Riemen Nummer: | AA 152 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,4325* | € 63,1725* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,09* | € 69,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,80* | € 70,69* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 59,72* | € 70,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,36* | € 76,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|