Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SL192336-TB-BR ZYLINDERROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SL192336-TB-BR ZYLINDERROLLENLAGER
INA SL192336-TB-BR ZYLINDERROLLENLAGER
INA SL192336-TB-BR ZYLINDERROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085633
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL192336-TB-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA SL192336-TB-BR ZYLINDERROLLENLAGER
Innen 180 mm
Außen 380 mm
Breite 126 mm
Gewicht 68,7 kg
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Lagerluft normale Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager

INA SL192336-TB-BR ZYLINDERROLLENLAGER Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SL192336-TB-BR
Werksnummer:
10159534
Gewicht netto Kg:
68,700000
Gewicht brutto Kg:
68,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.394,94*
€ 3.536,43*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.730,74*
€ 3.871,00*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 3.645,16*
€ 3.893,96*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.023,53*
€ 4.169,27*
Frei Haus
ab € 4.308,08*
€ 4.458,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.893,96*
€ 4.633,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.791,27*
€ 4.511,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.666,02*
€ 4.362,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.645,16*
€ 4.337,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.