Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230SL192336-TB-BR INA Zylinderrollenlager SL192336-TB-BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014E39_a.png
00014E39_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230SL192336-TB-BR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0547119080000
EAN/GTIN:
     4047643282284
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform SL19Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 180 mm Außendurchmesser D: 380 mm Breite B: 126 mm Breite C: 126 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
380 mm
Breite B:
126 mm
Breite C:
126 mm
Innendurchmesser d:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: 230SL192336-TB-BR, 0547119080000, SL192336-TB-BR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.390,70*
€ 3.534,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 3.730,25*
€ 3.869,05*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.635,33*
€ 3.892,01*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.023,04*
€ 4.167,27*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 4.259,74*
€ 4.409,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.167,27*
€ 4.959,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.146,49*
€ 4.934,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.062,10*
€ 4.833,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.023,04*
€ 4.787,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.