Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT C75 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT C75 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT C75 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085683
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     C75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
OPTIBELT C75 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,616 kg
EAN 4014486037487
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 22 x 14
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 30 oder Li + 88
Richtlänge La - 30 oder Li + 58
Ausführung ummantelt

OPT C75 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
C75
Werksnummer:
10158003
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,616000
Gewicht brutto Kg:
0,616000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 18,765*
€ 25,035*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 28,81*
1
€ 3,19*
ab € 21,64*
€ 28,91*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 21,53*
€ 29,56*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 21,47*
€ 30,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.