Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen C75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10158003
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     C75
EAN/GTIN:
     4014486037487
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
OPTIBELT-Ummantelte Keilriemen C75
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,616 kg
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Artikelart:
Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Ausführung:
ummantelt
Querschnitt b x h:
22 x 14
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Li (Innenlänge)
Richtlänge:
La - 30 oder Li + 58
Aussenlänge:
Ld + 30 oder Li + 88
Weitere Suchbegriffe: 10158003, OPTC75, C75OPT, OPTIBELTC75, C75OPTIBELT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 18,775*
€ 25,065*
4 Tage
16
10
€ 6,90*
ab € 21,96*
€ 26,50*
1
€ 3,19*
ab € 21,59*
€ 28,63*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 21,67*
€ 29,35*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 21,53*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.