Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG KM9 MUTTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG KM9 MUTTER
FAG KM9 MUTTER
FAG KM9 MUTTER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040086238
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG KM9 MUTTER
Innen 45 mm
Außen 65 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,131 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Nutmutter

FAG KM9 MUTTER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KM9
Werksnummer:
10157325
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: din 981 km9, din 981, din 981 fag
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 8,50*
ab € 3,13*
€ 4,49*
33 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,90*
Lager 1955
52
1
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,31*
1
€ 3,19*
ab € 4,09*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.