Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206KM9 FAG Nutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008B8C7_a.png
0008B8C7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-206KM9
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167322000000
EAN/GTIN:
     4012801174404
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981 Technische Eigenschaften: Gewinde [G]: M45x1,5 Außendurchmesser [d 2]: 65mm Breite [B]: 10mm Baureihe: KM Klasse: Nutmutter Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [d 2]:
65mm
Baureihe:
KM
Breite [B]:
10mm
Gewinde [G]:
M45x1,5
Klasse:
Nutmutter
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: din 981 km9, din 981, din 981 fag, KM9, 0167322000000, 206KM9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 8,50*
ab € 3,13*
€ 4,49*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,90*
4 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,31*
1
€ 3,19*
ab € 4,09*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.