Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT Z20.5 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT Z20.5 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT Z20.5 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040086346
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     Z20.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
OPTIBELT Z20.5 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,034 kg
EAN 4014486031645

OPT Z20.5 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Z20.5
Werksnummer:
10157661
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034000
Gewicht brutto Kg:
0,034000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
20
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 5,14*
1
€ 4,95*
ab € 4,4175*
€ 6,0975*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 4,88*
€ 6,77*
1
€ 3,19*
ab € 5,12*
€ 7,06*
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.