Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46110/6 525 OPTIBELT klassische Keilriemen Z 20 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt-VB-v-belt.jpg
optibelt-VB-v-belt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-46110/6 525
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 x 525
EAN/GTIN:
     4014486031645
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 525 mm Länge: 525 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Ölbeständigkeit: bedingt Profil: Z/10 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 10 mm Riemenhöhe: 6 mm Riemennummer: Z20.5 Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 547 mm Zugträger: PES Außenlänge: 563 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
563 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
525 mm
Länge:
525 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
bedingt
Profil:
Z/10
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
10 mm
Riemenhöhe:
6 mm
Riemennummer:
Z20.5
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
547 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, ANTRIEBSRIEMEN, V-BELT, 10X6, DIN2215, 10/6 525, KLASSISCH, KEILRIEMEN, 46110/6 525, 10/6, 10 X 525, PROFIL 10, CLASSICAL, BELT, RIEMEN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
21
20
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 5,15*
1
€ 4,95*
ab € 4,4075*
€ 6,0875*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,76*
1
€ 3,19*
ab € 5,11*
€ 7,05*
5 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.