| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040086722 Herst.-Nr.: N1009-D-K-TVP-SP-XL EAN/GTIN: 4054371192464 |
| |
|
| | |
| 10168694 Zylinderrollenlager N1009 K.DTVSP Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 75 mm Breite16 Innen 45 mm Außen 75 mm Breite 16 mm Gewicht 0,24 kg EAN 4054371192464 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Toleranzklasse Toleranzklasse SP Lagerluft stark verringerte Radiallagerluft Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar Käfig Polyamidkäfig Bohrung konische Bohrung (1:12) Dichtung keine, offenes Lager Stromisolierung keine
Zylinderrollenlager N1009 K.DTVSP ID 45mm AD 75mm Breite16mm Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | N1009-D-K-TVP-SP-XL | Werksnummer: | 10168694 | Länge netto mm: | 0,90 | Breite netto mm: | 0,90 | Höhe netto mm: | 0,35 | Gewicht netto Kg: | 0,240000 | Gewicht brutto Kg: | 0,240000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,03* | € 203,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 190,38* | € 208,87* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 183,47* | € 208,89* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 198,77* | € 218,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 200,1506* | € 221,1606* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|