| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00296705 Herst.-Nr.: N1009-D-K-TVP-SP-XL EAN/GTIN: 4054371192464 |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-D-K-TVP-SP, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 75 | Baureihe: | N10.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,03* | € 203,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 190,38* | € 208,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 183,47* | € 208,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 198,77* | € 218,76* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 200,1506* | € 221,1606* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|