Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dic OR118-2 O-RING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dic OR118-2 O-RING
Dic OR118-2 O-RING
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087000
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     OR118-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dic OR118-2 O-RING
Innen 118 mm
Gewicht 0,01 kg
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Artikelumfang einzelner O-Ring

Dic OR118-2 O-RING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
OR118-2
Werksnummer:
10169511
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,82*
Lager 1955
49
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 2,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.