Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGIHN-K100 LO Gelenkkopf 100 mm Außen-Ø 210 mm Breite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGIHN-K100 LO Gelenkkopf 100 mm Außen-Ø 210 mm Breite 100 mm
DURBAL DGIHN-K100 LO Gelenkkopf 100 mm Außen-Ø 210 mm Breite 100 mm
DURBAL DGIHN-K100 LO Gelenkkopf 100 mm Außen-Ø 210 mm Breite 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087527
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGIHN-K100 LO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf DGIHN-K100 LO 100mm AD 210mm B.100mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGIHN-K100 LO
Werksnummer:
10168304
Länge netto mm:
3,20
Breite netto mm:
2,10
Höhe netto mm:
0,95
Gewicht netto Kg:
28,000000
Gewicht brutto Kg:
28,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,35*
€ 844,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,01*
€ 811,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,61*
€ 757,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,52*
€ 740,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,64*
€ 692,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.