Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B71911 ETP4SUM Spindellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71911 ETP4SUM Spindellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite13 mm
FAG B71911 ETP4SUM Spindellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite13 mm
FAG B71911 ETP4SUM Spindellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088213
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71911-E-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B71911 ETP4SUM Spindellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite13 mm
Innen 55 mm
Außen 80 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,174 kg
EAN 4012801455770
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Käfig Hartgewebekäfig
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Anordnung einzelnes Universallager
Kugelreihen einreihiges Lager
Vorspannung mittlere Vorspannung
Schmierung konserviert
Dichtung keine, offenes Lager
Druckwinkel 25 Grad
Material Standard-Wälzlagerstahl

Spindellager B71911 ETP4SUM ID 55mm AD 80mm Breite13mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B71911-E-T-P4S-UM
Werksnummer:
10169034
Länge netto mm:
0,85
Breite netto mm:
0,80
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,174000
Gewicht brutto Kg:
0,174000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 117,59*
€ 130,32*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 117,33*
€ 130,33*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 118,25*
€ 133,82*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 122,71*
€ 135,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 136,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 118,25* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.