| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040088260 Herst.-Nr.: GS81106 EAN/GTIN: 9008745219757 |
| |
|
| | |
| NKE GS81106 NKE Gehäusescheibe Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 47 mm Breite3 mm Innen 32 mm Außen 47 mm Breite 3 mm Gewicht 0,02 kg EAN 9008745727986 Material Stahl
Gehäusescheibe GS81106 NKE ID 32mm AD 47mm Breite3mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GS81106 | Werksnummer: | 10161723 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,000000 | Gewicht brutto Kg: | 0,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gehäusescheibe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,77* | € 5,56* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,66* | € 5,58* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,99* | € 5,89* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,39* | € 7,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,75* | € 8,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|