| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000686715 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10161723 EAN/GTIN: 9008745219757 |
| |
|
| | |
| Gehäusescheibe GS81106 ID 32mm AD 47mm Breite3mm NKE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | GS81106 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 47 mm | Ausführung: | Breite3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,77* | € 5,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,66* | € 5,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,99* | € 5,89* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,39* | € 7,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,75* | € 8,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|