Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 175107 R Kamera-Kabelsatz Color 9-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 175107 R Kamera-Kabelsatz Color 9-2
REMS 175107 R Kamera-Kabelsatz Color 9-2
Artikel-Nr.:
     1955B-4040101680
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     175107 R
EAN/GTIN:
     4039976254274
Suchbegriffe:
Rohrinspektionssystem
Schiebeaal
Schiebekabel
rems schiebekabel
REMS 175107 R Kamera-Kabelsatz Color 9-2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
175107 R
Werksnummer:
175107 R
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,000100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: schiebeaal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,99*
€ 216,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,82*
€ 239,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.