Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Diamantbohrkrone
>
Trockenbohrkrone
>
Artikel
REMS 181510 R REMS TDKB LS 82x320xUNC 1 1/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4040101692
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
181510 R
EAN/GTIN:
4039976261616
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
REMS 181510 R REMS TDKB LS 82x320xUNC 1 1/4
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
181510 R
Werksnummer:
181510 R
Länge netto mm:
430,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
2,040000
Länge brutto mm:
550,00
Breite brutto mm:
150,00
Höhe brutto mm:
160,00
Gewicht brutto Kg:
0,000100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Weitere Suchbegriffe:
diamantbohrkrone rems
,
diamant trocken bohrkrone
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 125,17*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,84*
€ 175,59*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 152,21*
€ 185,56*
Lager 369
Frei Haus
ab € 159,58*
€ 195,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diamant-Trockenbohrkrone TDKB 102 x 320 mm UNC 1 1/4 Zoll
REMS
181514 R
ab € 114,97*
Ähnlich
Diamant-Trockenbohrkrone TDKB 132 x 320 mm UNC 1 1/4 Zoll
REMS
181520 R
ab € 148,64*
Ähnlich
REMS 180015 Leichtlösering
REMS
180015
ab € 16,99*
Ähnlich
REMS 181502 R REMS TDKB LS 42x320xUNC 1 1/4
REMS
181502 R
ab € 70,84*
Ähnlich
REMS 181504 R REMS TDKB LS 52x320xUNC 1 1/4
REMS
181504 R
ab € 75,72*
Ähnlich
REMS 181506 R REMS TDKB LS 62x320xUNC 1 1/4
REMS
181506 R
ab € 82,88*
Ähnlich
REMS 181508 R REMS TDKB LS 72x320xUNC 1 1/4
REMS
181508 R
ab € 93,76*
Ähnlich
REMS 181512 R REMS TDKB LS 92x320xUNC 1 1/4
REMS
181512 R
ab € 112,39*
Ähnlich
REMS 181516 R REMS TDKB LS 112x320xUNC 1 1/4
REMS
181516 R
ab € 120,87*
Ähnlich
REMS 181524 R REMS TDKB LS 152x320xUNC 1 1/4
REMS
181524 R
ab € 175,22*
Ähnlich
REMS 181526 R REMS TDKB LS 162x320xUNX 1 1/4
REMS
181526 R
ab € 185,14*
Ähnlich
REMS 181530 R REMS TDKB LS 202x320xUNC 1 1/4
REMS
181530 R
ab € 217,75*
Ähnlich
Rems 182010 R Dosenlibelle magnetisch
REMS
182010 R
ab € 62,61*
Ähnlich
REMS Bohrkronen-Verlängerung 200 mm 180155 R
REMS
180155
ab € 50,30*
Ähnlich
REMS Bohrschablone Titan 183605 R
REMS
183605
ab € 48,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen