| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040113194 Herst.-Nr.: 6000578638 EAN/GTIN: 4025416221852 |
| |
|
| | |
| Geberit Ablaufgarnitur-Set für Hybridurinale inkl. Ablaufsiebheber Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 12240009001 | HerstellerNr: | 6000578638 | Werksnummer: | 6000578638 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Geberit Ablaufgarnitur-Set | Ausfuehrung: | für Hybridurinale |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,59* | € 100,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,15* | € 112,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 93,85* | € 119,58* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,51* | € 207,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|