| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040113192 Herst.-Nr.: 6000578637 EAN/GTIN: 4025416221913 |
| |
|
| | |
| Geberit Ablaufgarnitur-Set für wasserlose Urinale Renova Plan und Centaurus · inkl. Ablaufsiebheber Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 12240009101 | HerstellerNr: | 6000578637 | Werksnummer: | 6000578637 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 0,270000 | Gewicht brutto Kg: | 0,270000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Geberit Ablaufgarnitur-Set | Ausfuehrung: | für wasserlose Urinale |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,45* | € 94,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,17* | € 112,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 93,87* | € 119,77* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,93* | € 207,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|