Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB5 mm 2,0 mm PTFE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB5 mm 2,0 mm PTFE
WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB5 mm 2,0 mm PTFE
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113872
Hersteller:
     WST
Herst.-Nr.:
     436000525
EAN/GTIN:
     4059862000167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband ptfe
Flachdichtungsband 4360 L25 mxB5mm 2,0mm PTFE Spule auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebend Einsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc Material: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel) Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C) Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PTFE
Weitere Informationen:
eClassID:
23330209
HerstellerNr:
436000525
Werksnummer:
4566600423
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L25 mxB5 mm
Produktart:
Flachdichtungsband
Weitere Suchbegriffe: dichtband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
25
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,72*
€ 0,76*
1 Tag
825
75
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,04*
1 Tag
825
25
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,74*
€ 1,06*
3 Tage
618
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,06*
Lager 1955
825
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 28,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.