Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WST Flachdichtungsband 4360 L10 mxB10 mm 3,0 mm PTFE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
WST Flachdichtungsband 4360 L10 mxB10 mm 3,0 mm PTFE
WST Flachdichtungsband 4360 L10 mxB10 mm 3,0 mm PTFE
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113875
Hersteller:
     WST
Herst.-Nr.:
     436001010
EAN/GTIN:
     4059862000228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband ptfe
Flachdichtungsband 4360 L10 mxB10mm 3,0mm PTFE Spule auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebend Einsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc Material: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel) Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C) Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PTFE
Weitere Informationen:
eClassID:
23330209
HerstellerNr:
436001010
Werksnummer:
4566600428
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L10 mxB10 mm
Produktart:
Flachdichtungsband
Weitere Suchbegriffe: dichtband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
460
10
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,62*
€ 1,68*
1 Tag
520
10
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,62*
€ 2,16*
3 Tage
390
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,21*
1 Tag
520
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,34*
Lager 1955
520
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.