Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB10 mm 3,0 mm PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB10 mm 3,0 mm PTFE
WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB10 mm 3,0 mm PTFE
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113876
Hersteller:
     WST
Herst.-Nr.:
     436001025
EAN/GTIN:
     4059862000235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
ptfe dichtband 10mm
Flachdichtungsband 4360 L25 mxB10mm 3,0mm PTFE Spule auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebend Einsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc Material: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel) Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C) Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PTFE
Weitere Informationen:
eClassID:
23330209
HerstellerNr:
436001025
Werksnummer:
4566600429
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L25 mxB10 mm
Produktart:
Flachdichtungsband
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
825
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,61*
€ 1,67*
4 Tage
1237
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,10*
2 Tage
1700
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,58*
€ 2,11*
2 Tage
1173
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,70*
€ 2,27*
Lager 1955
1750
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,69* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.