Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB17 mm 6,0 mm PTFE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB17 mm 6,0 mm PTFE
WST Flachdichtungsband 4360 L25 mxB17 mm 6,0 mm PTFE
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113881
Hersteller:
     WST
Herst.-Nr.:
     436001725
EAN/GTIN:
     4059862000303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband ptfe
Flachdichtungsband 4360 L25 mxB17mm 6,0mm PTFE Spule auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebend Einsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc Material: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel) Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C) Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PTFE
Weitere Informationen:
eClassID:
23330209
HerstellerNr:
436001725
Werksnummer:
4566600437
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L25 mxB17 mm
Produktart:
Flachdichtungsband
Weitere Suchbegriffe: dichtband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
550
25
pro Meter
€ 5,45*
ab € 4,05*
€ 4,12*
3 Tage
300
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,73*
1 Tag
400
25
pro Meter
€ 5,45*
ab € 3,94*
€ 4,89*
1 Tag
400
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,91*
Lager 1955
400
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 5,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 125 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 133,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.