Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Medizintechnik
>
EKG, Ergometrie
>
EKG-Gerät
>
Notfall-EKG
>
EKG-Kabel
>
Artikel
Diagnose-EKG-Kabel, 10 adrig ,Bananenstecker für Schiller
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1969-AS72006
Hersteller:
Bernd Richter
Herst.-Nr.:
AS72006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
EKG-Kabel
Patientenkabel
ekg-kabel 10 fach
Diagnose-EKG-Kabel, 10 adrig ,Bananenstecker für Schiller
... >
Lager 1969
>
Diagnose-EKG
>
Diagnose-EKG-Komplettkabel
Weitere Suchbegriffe:
bananenstecker kabel
,
Kabel
,
Patientenleitung
,
10-adrig
,
Stammkabel
,
Saugelektroden
,
Leitungen
,
Sauganlangen
,
Sauganlagenzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carbonleitung, 90 cm, Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel
Bernd Richter
AS126
ab € 32,56*
Zubehör
Carbonleitung, 90 cm, Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel
Bernd Richter
AS126
ab € 28,79*
Zubehör
Carbonleitung, Klammer auf 4 mm Bananensteckerkupplung, Länge: 1,8 m
k.A.
ab € 38,12*
Zubehör
Carbonleitung, Klammer auf 4 mm Bananensteckerkupplung, Länge: 1,8 m
k.A.
ab € 33,35*
Zubehör
EKG-Schaumstoffelektrode 5-er Streifen, Flüssiggel, mit 4mm Bananenstecker
Leonhard Lang
ASFSRB5
ab € 0,08836*
Zubehör
Klammerelektroden 4-er Satz farbig (rot,gelb,grün,schwarz) - CE -
GVB
ASG502G
ab € 29,65*
Zubehör
Plattenelektroden 30 mm für Brustwände u. Extremitätenmit 4 mm Anschluß
Med-Link
ASS509
ab € 17,70*
Zubehör
Schaumstoffelektrode mit Carbondruckknopf, Gelpad, festklebend, Ø:43x45mm,
Bio Protech
ASF40C
ab € 0,04276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen