Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Medizintechnik
>
EKG, Ergometrie
>
EKG-Gerät
>
EKG-Elektroden
>
Elektrodengel
>
Artikel
Spectra 360 Elektrodengel salzfrei, für EKG, EEG und Neutralelektroden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1969-ASEG360
Hersteller:
Aquasonic
Herst.-Nr.:
ASEG360
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektroden-Gel
Elektrodengel
elektroden gel
Spectra 360 Elektrodengel salzfrei, für EKG, EEG und Neutralelektroden
... >
Lager 1969
>
EKG-Zubehör
>
Elektrodengel/Elektrodencreme/Elektrodenspray
Weitere Suchbegriffe:
K60 / 56.300600
,
Gel
,
Cremes
,
Elektrokardiogramm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsknopf für Gummigurte, #2159000015, VE: 20 Stück
GVB
AS2159000015
ab € 2,40*
Zubehör
Brustwandsaugelektrode rot, 24mm Ag1401/A
Golmed
ASJ14
ab € 26,03*
Zubehör
Druckknopfadapter mit 4 mm Bananensteckerkupplung, weiss
Sorimex
AS1-4K
ab € 2,72*
Zubehör
Extremitätenklammern für Kinder, vierfarbig Farben: rot, grün, schwarz
GVB
ASG502K
ab € 27,08*
Zubehör
Klammeradapter mit 4 mm Bananenstecker, weiss, verstärkte Ausführung
Sorimex
AS2-4K
ab € 5,13*
Zubehör
Klammerelektroden 4-er Satz farbig (rot,gelb,grün,schwarz) - CE -
GVB
ASG502G
ab € 29,66*
Zubehör
Original Aquasonic Ultraschallgel, 5000 ml Container
Aquasonic
AS01-50
ab € 22,92*
Zubehör
Plattenelektroden 30 mm für Brustwände u. Extremitätenmit 4 mm Anschluß
Med-Link
ASS509
ab € 17,74*
Zubehör
Ultraschallgel 250 ml-Flasche Fabrikat Skintact
Leonhard Lang
USG250
ab € 1,79*
Zubehör
Ultraschallgel, farblos, salzfrei, formaldehydfrei, beste Übertragung, 1 Ltr.-Fl.
GELLO Geltechnik
USG1
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen