Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1971-V2094 Herst.-Nr.: V2094 EAN/GTIN: 4047728020947 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: ∙ M5
- Abmessungen / Länge: 55 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Innen Vielzahn Profil XZN | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Schluesselworte: | Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Schraubendreher-Einsatz | Vielzahn Werkzeug | XZN Werkzeug | Vierkant Antrieb 12,5 mm (1/2 Zoll) | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | V2094 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz | Antrieb: | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | Ausführung (Produktart): | 385 Schraubendreher-Einsätze 12,5 mm (1/2 Zoll) | Abtriebsgröße: | M5 | Länge l2: | 55 mm | Abmessungen / Länge: | 55 mm | Gewicht Export Gramm: | 67 g | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Artikelpreis 2024: | 7.65 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1971 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,76* | € 5,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,05* | € 5,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 4,55* | € 6,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,25* | € 6,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,58* | € 6,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|