Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1168351 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728020947 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: ∙ M5
- Abmessungen / Länge: 55 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | VIGOR | Gesamtlänge: | 55 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 5 | Antriebsform: | Vierkant | Abtriebsform: | Innen-Vielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,76* | € 5,52* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 5,89* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 4,55* | € 6,42* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,25* | € 6,64* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,58* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|