Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Bremssattel-Bürste ∙ Messing ∙ V2249


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2249
V2249
V2249
V2249
V2249
V2249
Artikel-Nr.:
     1971-V2249
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2249
EAN/GTIN:
     4047728022491
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
  • Reinigen von Aluminium-Bremssätteln
  • Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
  • Für enge Bremssattelschächte
  • Gerader Stahldraht
  • Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Handgriff:
Kunststoffgriff
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Bremsen | Bremssattelbürste | Bremssattel | Bürste
Schluesselworte:
Fahrwerk Werkzeug | Bremsen Werkzeug | Diagnose | Messen / Prüfen | Fahrwerk | Bremsen | Bremssattelbürste | Bremssattel | Bürste | V2249
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 09 Bremsen
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
270040 Feile ∙ Bürste
Ausführung (Produktart):
125 Bürsten / Schaber
Länge l1:
200 mm
Gewicht Export Gramm:
8 g
Artikelpreis 2024:
15.50 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, drahthandbürste messing vigor, blockbürste messing, draht handbürste, Handbürsten,Handstielbürsten,Kehlnahtbürsten,Universalbürsten,Radiatorenbürsten,Feilenbürsten,Zündkerzenbürsten,Stahldrahthandbürsten,Handdrahtbürsten,Feilenbürste,Handbürste,Handdrahtbürste,Handstielbürste,Kehlnahtbürste,Radiatorenbürste,Stahldrahthandbürste,Universalbürste,Zündkerzenbürste,Technische Bürsten,Reinigungswerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
1
€ 6,90*
ab € 7,78*
€ 11,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 11,84*
1
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 13,02*
6 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 9,42*
€ 13,35*
7 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 9,44*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.