Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V2264N Herst.-Nr.: V2264N EAN/GTIN: 4047728057097 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 20 mm
- Abmessungen / Länge: 30 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen Sechskant Profil | Schluesselworte: | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Vierkant Antrieb 10 mm (3/8 Zoll) | V2264 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 210020 Steckschlüssel-Einsatz | Antrieb: | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | Ausführung (Produktart): | 425 Steckschlüsseleinsätze 10 mm (3/8 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 20 | Länge l2: | 30 mm | Abmessungen / Länge: | 30 mm | Gewicht Export Gramm: | 63 g | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Artikelpreis 2024: | 4.35 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,16* | € 3,13* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,31* | € 3,35* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 3,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,63* | € 3,80* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,64* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|