Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1971-V2317N Herst.-Nr.: V2317N EAN/GTIN: 4047728057554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Antrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv
- Abmessungen / Länge: 400 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv | Schluesselworte: | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Verlängerung | Vierkant Antrieb 20 mm (3/4 Zoll) | V2317 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 210200 Adapter ∙ Verlängerung ∙ Universalgelenk | Antrieb: | 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl | Ausführung (Produktart): | 510 Verlängerungen | Länge l2: | 400 mm | Abmessungen / Länge: | 400 mm | Gewicht Export Gramm: | 1288 g | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Artikelpreis 2024: | 31.45 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Verlängerung,Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Steckschlüsselverlängerung,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Schraubenschlüsselzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1971 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,60* | € 21,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,74* | € 23,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,70* | € 25,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 19,00* | € 26,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,05* | € 26,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|