Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V3607 Herst.-Nr.: V3607 EAN/GTIN: 4047728036078 |
| |
|
| | |
| - Abtrieb: Multiprofil
- Schlüsselweite: ∙ 8 x 12 · 10 x 13
- Abmessungen / Länge: 220 mm
- Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Multiprofil | Anzahl Zähne: | 72 Zähne | Betätigungswinkel: | 5 ° | Schluesselworte: | Doppel-Ratschen-Ringschlüssel | Doppel-Ringschlüssel | Knarre / Knarrenschlüssel | Ratsche / Ratschenschlüssel | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel | V3607 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 200140 Doppel-Ringschlüssel | hz-class Unterklassen: | 200120 Knarren-Ringschlüssel | Ausführung (Produktart): | 135 Doppel-Ratschen-Ringschlüssel | Höhe Ringkopf1: | 12.5 mm | Höhe Ringkopf2: | 14.5 mm | Länge l2: | 220 mm | Abmessungen / Länge: | 220 mm | Gewicht Export Gramm: | 108 g | Artikelpreis 2024: | 24.35 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ratschenringmaulschlüssel vigor, ratschenmaulschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,16* | € 15,40* | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,08* | € 16,69* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,97* | € 17,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,68* | € 19,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,78* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|