Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraubendreher-Einsatz Satz ∙ V4753 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil ∙ 70-teilig ∙ 5 – 19 · M5 – M16 · T20 – T70 ∙ Anzahl W...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V4753
V4753
Artikel-Nr.:
     1971-V4753
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4753
EAN/GTIN:
     4047728047531
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innen TORX® Profil | Innen Sechskant Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
70 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
563 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Hex | Imbus | Imbusinnen | Imbuss Nuss | Imbusschlüssel | Imbusschraube | Imbussnuss | Inbus | Inbusinnen | Inbusnuss | Inbuss Nuss | Inbusschlüssel | Inbusschraube | Inbussnuss | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube
Schluesselworte:
Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Schraubendreher-Einsatz | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Organisation | Hex | Imbus | Imbusinnen | Imbuss Nuss | Imbusschlüssel | Imbusschraube | Imbussnuss | Inbus | Inbusinnen | Inbusnuss | Inbuss Nuss | Inbusschlüssel | Inbusschraube | Inbussnuss | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | V4753
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Ausführung (Produktart):
530 Weichschaumeinlagen L
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
563 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
7084 g
Anzahl Werkzeuge:
70
Artikelpreis 2024:
310.50 €
Lieferumfang:
V2211 | V2212 | V2213 | V2214 | V2215 | V2216 | V2217 | V2218 | V2219 | V2202 | V2203 | V2204 | V2205 | V2206 | V2207 | V2208 | V2209 | V2210 | V2161 | V2162 | V2163 | V2165 | V2167 | V2168 | V2169 | V2170 | V2171 | V2172 | V2151 | V2152 | V2153 | V2154 | V2155 | V2156 | V2157 | V2158 | V2159 | V2160 | V2066 | V2068 | V2067 | V2113 | V2059 | V2060 | V2121 | V2094 | V2095 | V2096 | V2097 | V2098 | V2065 | V2100 | V2099 | V2072 | V2073 | V2074 | V2075 | V2076 | V2077 | V2078 | V2079 | V2101 | V2102 | V2103 | V2104 | V2105 | V2106 | V2107 | V2069 | V2070
Ersatzteil:
V4752
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 187,18*
€ 221,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,69*
€ 237,76*
€ 4,90*
ab € 211,76*
€ 249,94*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 223,47*
€ 261,70*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 224,68*
€ 262,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.