Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1971-V5045 Herst.-Nr.: V5045 EAN/GTIN: 4047728050456 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen sowie zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
- Auch zum Entfernen von Schutzkappen bei Radbolzen
- Mit Aufhängeloch
Inhalt: - Gerade Spitze
- 90°-Spitze
- Hakenspitze
- Stechahle
- Schaber, breit
- Abmessungen / Länge: 260 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 5 Stück | Handgriff: | 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch | Schluesselworte: | Bürste | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Schaber | V5045 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 270090 Schaber | hz-class Unterklassen: | 670500 Karosserie-Instandsetzung | 230040 Schraubendreher | Ausführung (Produktart): | 125 Bürsten / Schaber | Länge l2: | 260 mm | Abmessungen / Länge: | 260 mm | Gewicht Export Gramm: | 658 g | Anzahl Werkzeuge: | 5 | Artikelpreis 2024: | 34.10 € | Artikeltyp: | Stückliste | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schaber,Flachschaber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1971 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 16,92* | € 23,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,24* | € 25,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,17* | € 27,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 20,59* | € 28,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 20,94* | € 28,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|