Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V5072 Herst.-Nr.: V5072 EAN/GTIN: 4047728050722 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaumeinlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 5 Stück | Einlagenmaß / Schubladengröße: | S (188 x 393 mm) | Länge: | 393 mm | Schluesselworte: | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Organisation | Feile | Schleifen / Trennen / Zerspanen | V5072 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 100030 Weichschaumeinlage | Ausführung (Produktart): | 525 Weichschaumeinlagen S | Breite: | 188 mm | Höhe: | 35 mm | Abmessungen / Länge: | 393 mm x 188 mm x 35 mm | Gewicht Export Gramm: | 810 g | Anzahl Werkzeuge: | 5 | Artikelpreis 2024: | 73.20 € | Lieferumfang: | V1801 | V1790 | V1789 | V1788 | V1787 | Ersatzteil: | V5072-L | Artikeltyp: | Stückliste | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | | | € 6,90* | ab € 43,82* | € 57,96* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,19* | € 62,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,81* | € 65,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 52,42* | € 67,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,06* | € 67,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|