Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Ratschen Ring-Maulschlüssel Satz ∙ kurz ∙ V5075 ∙ Außen Sechskant Profil, Außen Doppelsechskant Profil ∙ 12-teilig ∙ 8 – 19 ∙ Anzahl Werkzeuge: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V5075
V5075
Artikel-Nr.:
     1971-V5075
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5075
EAN/GTIN:
     4047728050753
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil, Außen Doppelsechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil | Außen Doppelsechskant Profil
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
12 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
S (188 x 393 mm)
Länge:
393 mm
Schluesselworte:
Ratsche / Ratschenschlüssel | Knarre / Knarrenschlüssel | Maulschlüssel | Ringschlüssel | Ratschen-Ring-Maulschlüssel | Weichschaumeinlage | Schraubenschlüssel | V5075
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
525 Weichschaumeinlagen S
Breite:
188 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
393 mm x 188 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
1110 g
Anzahl Werkzeuge:
12
Artikelpreis 2024:
217.00 €
Lieferumfang:
V2822 | V2823 | V2824 | V2825 | V2826 | V2827 | V2828 | V2829 | V2830 | V2831 | V2832 | V2833
Ersatzteil:
V5075-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 130,94*
€ 156,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,58*
€ 167,53*
€ 4,90*
ab € 147,23*
€ 176,85*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 156,28*
€ 186,03*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 156,46*
€ 186,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.