Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Zangen, Hammer ∙ Meißel Satz ∙ V5637N ∙ L x B x H: 563 mm x 393 mm x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5637N
V5637N
Artikel-Nr.:
     1971-V5637N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5637N
EAN/GTIN:
     4047728078771
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handmeißel-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
563 mm
Schluesselworte:
Werkzeug-Organisation | Weichschaumeinlage | V5637
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
530 Weichschaumeinlagen L
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
563 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
3490 g
Artikelpreis 2024:
308.50 €
Lieferumfang:
V1714 | V6510A-19 | V6510B-19 | V6510C-19 | V6510D-19 | V1220 | V1214 | V1215 | V1216 | V1217 | V1218 | V1219 | V1221 | V1222 | V6501-180 | V6500-160 | V1212 | V1135 | V1213 | V6504-250 | V5591
Ersatzteil:
V5637N-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2022 | 2023 | 2024
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
10
€ 6,90*
ab € 185,32*
€ 222,90*
€ 4,90*
ab € 220,24*
€ 264,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,13*
€ 265,52*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,08*
€ 266,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,39*
€ 288,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.