Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V6120 Herst.-Nr.: V6120 EAN/GTIN: 4047728061209 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: ∙ M14
- Abmessungen / Länge: 93 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen Vielzahn Profil XZN | Schluesselworte: | Bits und Schraubendreher | Schraubendreher und Bits | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Schraubendreher-Einsatz | Vierkant Antrieb 10 mm (3/8 Zoll) | Innensechskantprofil Werkzeug | V6120 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz | Antrieb: | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | Ausführung (Produktart): | 380 Schraubendreher-Einsätze 10 mm (3/8 Zoll) | Abtriebsgröße: | M14 | Länge l2: | 93 mm | Abmessungen / Länge: | 93 mm | Gewicht Export Gramm: | 125 g | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Artikelpreis 2024: | 8.25 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bits,XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz,XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,11* | € 5,96* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,42* | € 6,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,64* | € 7,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,01* | € 7,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,01* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|