Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlagschrauber Steckschlüssel Satz ∙ V6313 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 2-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6313
V6313
Artikel-Nr.:
     1971-V6313
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6313
EAN/GTIN:
     4047728083331
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Betätigung von beschädigten 21 mm Radmuttern
  • 20,5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz für Radmuttern mit fehlender Chromkappe
  • 21,5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz für Radmuttern mit verformter Chromkappe

  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 80 mm

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Schluesselworte:
Kraftschrauber und -Einsätze | Schlagschrauber und -Einsätze | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Räder- / Reifen Werkzeug | Fahrwerk Werkzeug | V6313
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 10 Räder / Reifen
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
650340 Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung) | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Ausführung (Produktart):
455 Steckschlüssel Systeme 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge l2:
80 mm
Abmessungen / Länge:
80 mm
Gewicht Export Gramm:
450 g
Anzahl Werkzeuge:
2
Artikelpreis 2024:
26.60 €
Lieferumfang:
V6313-20.5 | V6313-21.5
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 18,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 20,21*
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.