Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Ring-Maul-, Doppelring-, Doppelmaulschlüssel Satz für Series XL ∙ V6650 ∙ 58-teilig ∙ 6 – 36 · 6 x 7 – 30 x 32 ∙ Anzahl Werkzeuge: 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6650
V6650
Artikel-Nr.:
     1971-V6650
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6650
EAN/GTIN:
     4047728067454
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Gabelringschlüssel
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abmessungen / Länge: 750 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
58 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
XL (750 x 393 mm)
Länge:
750 mm
Schluesselworte:
Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Ring-Maulschlüssel | Gabel-Ringschlüssel | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Weichschaumeinlage | V6650
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
535 Weichschaumeinlagen XL
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
750 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
11400 g
Anzahl Werkzeuge:
58
Artikelpreis 2024:
478.50 €
Lieferumfang:
V1524N-6X7 | V1524N-8X9 | V1524N-10X11 | V1524N-12X13 | V1524N-14X15 | V1524N-16X17 | V1524N-18X19 | V1524N-20X22 | V1524N-21X23 | V1524N-24X27 | V1524N-25X28 | V1524N-30X32 | V1461N-6X7 | V1461N-8X9 | V1461N-10X11 | V1461N-12X13 | V1461N-14X15 | V1461N-16X17 | V1461N-18X19 | V1461N-20X22 | V1461N-21X23 | V1461N-24X27 | V1461N-25X28 | V1461N-30X32 | V1008 | V1009 | V1010 | V1021 | V1022 | V1023 | V1025 | V1026 | V1027 | V1028 | V1029 | V1030 | V4473N-6 | V4473N-7 | V4473N-8 | V4473N-9 | V4473N-10 | V4473N-11 | V4473N-12 | V4473N-13 | V4473N-14 | V4473N-15 | V4473N-16 | V4473N-17 | V4473N-18 | V4473N-19 | V4473N-20 | V4473N-21 | V4473N-22 | V4473N-24 | V4473N-27 | V4473N-30 | V4473N-32 | V4473N-36
Ersatzteil:
V6650-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 286,69*
€ 332,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,13*
€ 356,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,67*
€ 365,10*
€ 4,90*
ab € 322,85*
€ 374,14*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 339,56*
€ 392,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,73*
€ 395,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.