Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V6723 Herst.-Nr.: V6723 EAN/GTIN: 4047728067485 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaumeinlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil, Außen Doppelsechskant Profil
- Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen Sechskant Profil | Außen Doppelsechskant Profil | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 17 Stück | Einlagenmaß / Schubladengröße: | S (188 x 393 mm) | Länge: | 393 mm | Schluesselworte: | Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Ring-Maulschlüssel | Gabel-Ringschlüssel | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Weichschaumeinlage | Schraubenschlüssel | V6723 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 100030 Weichschaumeinlage | Ausführung (Produktart): | 525 Weichschaumeinlagen S | Breite: | 188 mm | Höhe: | 35 mm | Abmessungen / Länge: | 393 mm x 188 mm x 35 mm | Gewicht Export Gramm: | 2115 g | Anzahl Werkzeuge: | 18 | Artikelpreis 2024: | 114.50 € | Lieferumfang: | V4473N-6 | V4473N-7 | V4473N-8 | V4473N-9 | V4473N-10 | V4473N-11 | V4473N-12 | V4473N-13 | V4473N-14 | V4473N-15 | V4473N-16 | V4473N-17 | V4473N-18 | V4473N-19 | V4473N-21 | V4473N-22 | V4473N-24 | V4473N-27 | Ersatzteil: | V6723-L | Artikeltyp: | Stückliste | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, Einlage für Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | | | € 6,90* | ab € 68,79* | € 86,58* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,92* | € 92,74* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,95* | € 99,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,09* | € 99,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 81,87* | € 102,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|