Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Ratschen Ring-Maulschlüssel Satz ∙ V6807 ∙ 40-teilig ∙ 6 – 36 ∙ Anzahl Werkzeuge: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6807
V6807
Artikel-Nr.:
     1971-V6807
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6807
EAN/GTIN:
     4047728068277
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
40 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
563 mm
Schluesselworte:
Werkzeug-Organisation | Weichschaumeinlage | Ratschen-Ring-Maulschlüssel | V6807
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
530 Weichschaumeinlagen L
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
563 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
10200 g
Anzahl Werkzeuge:
40
Artikelpreis 2024:
641.50 €
Lieferumfang:
V1008 | V1009 | V1010 | V1021 | V1022 | V1023 | V1025 | V1026 | V1027 | V1028 | V1029 | V1030 | V4961 | V4962 | V4963 | V4964 | V4965 | V4966 | V4473N-6 | V4473N-7 | V4473N-8 | V4473N-9 | V4473N-10 | V4473N-11 | V4473N-12 | V4473N-14 | V4473N-13 | V4473N-15 | V4473N-16 | V4473N-17 | V4473N-18 | V4473N-19 | V4473N-20 | V4473N-21 | V4473N-22 | V4473N-24 | V4473N-27 | V4473N-30 | V4473N-32 | V4473N-36
Ersatzteil:
V6807-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
10
€ 6,90*
ab € 381,05*
€ 438,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,60*
€ 470,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,66*
€ 482,37*
€ 4,90*
ab € 431,70*
€ 494,30*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 457,60*
€ 519,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,78*
€ 522,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,87*
€ 517,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,74*
€ 479,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,64*
€ 470,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,05*
€ 453,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.