Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Hammer-, Meißel- und Splinttreiber Satz ∙ V6817 ∙ 51-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6817
V6817
Artikel-Nr.:
     1971-V6817
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6817
EAN/GTIN:
     4047728068499
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
51 Stück
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
563 mm
Schluesselworte:
Werkzeug-Organisation | Weichschaumeinlage | V6817
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
530 Weichschaumeinlagen L
Breite:
393 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen / Länge:
563 mm x 393 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
6757 g
Anzahl Werkzeuge:
51
Artikelpreis 2024:
347.00 €
Lieferumfang:
V2665 | V4235 | V1212 | V1741 | V4308 | V2627 | V4274 | V4275 | V5591 | V1215 | V1216 | V1217 | V1218 | V1219 | V1214 | V1222 | V1221 | V1220 | V6230-7 | V6230-5 | V6210-10 | V6210-4 | V6220-10 | V6220-16 | V6220-20 | V6220-29 | V6200-2 | V6200-3 | V6200-4 | V6200-5 | V6200-6 | V6200-7 | V6200-8
Ersatzteil:
V6817-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
€ 6,90*
ab € 206,24*
€ 247,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,10*
€ 263,58*
€ 4,90*
ab € 232,26*
€ 277,03*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 246,12*
€ 290,02*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 246,20*
€ 291,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.