Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ V7324 ∙ 32-teilig ∙ 10 – 24 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7324
V7324
Artikel-Nr.:
     1971-V7324
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7324
EAN/GTIN:
     4047728080262
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • 2K Weichschaumeinlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaumeinlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Maße: 393 mm x 188 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Einlagenmaß / Schubladengröße:
S (188 x 393 mm)
Länge:
393 mm
Schluesselworte:
Werkzeug-Organisation | Weichschaumeinlage | V7324
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 02 Werkzeugaufbewahrung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
Ausführung (Produktart):
525 Weichschaumeinlagen S
Breite:
188 mm
Höhe:
35 mm
Maße:
393 mm x 188 mm x 35 mm
Gewicht Export Gramm:
4336 g
Anzahl Werkzeuge:
32
Artikelpreis 2024:
249.00 €
Lieferumfang:
V2471 | V2472 | V2473 | V2474 | V2475 | V4309 | V6309 | V6311 | V5550S-10 | V5550S-11 | V5550S-12 | V5550S-13 | V5550S-14 | V5550S-15 | V5550S-16 | V5550S-17 | V5550S-18 | V5550S-19 | V5550S-21 | V5550S-22 | V5550S-24 | V2404N-10 | V2404N-11 | V2404N-12 | V2404N-13 | V2404N-14 | V2404N-15 | V2404N-16 | V2404N-17 | V2404N-19
Ersatzteil:
V7324-L
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2023 | 2024 | 2025
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 164,56*
€ 201,54*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 203,47*
€ 246,73*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 198,87*
€ 246,78*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,74*
€ 259,52*
6 Tage
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 363,69*
€ 428,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.