| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1971-V7920 Herst.-Nr.: V7920 EAN/GTIN: 4047728077781 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - T-Plus Profile werden unter anderem bei BMW ∙ VAG ∙ MERCEDES-BENZ ∙ AUDI ∙ MAN ∙ FORD ∙ OPEL ∙ MAZDA ∙ TOYOTA ∙ NISSAN ∙ RENAULT ∙ SUBARU ∙ GM verbaut
- EP: Getriebe ∙ Kupplung und Schwungscheibe
- IP: Radlager ∙ Motor ∙ Getriebe ∙ Nockenversteller ∙ Schwungscheibe ∙ Zahnriemengehäuse
- IPR: Motor ∙ Steuergerät ∙ Lichtmaschinen ∙ Außenspiegel ∙ Steckpumpen ∙ Luftmengenmesser
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen TORX® Plus Profil, Innen TORX® Plus Profil, Innen 5-Stern Profil mit Zapfen, Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Außen TORX® Plus Profil | Innen TORX® Plus Profil | Innen 5-Stern Profil mit Zapfen | Außen TORX® Profil | Innen TORX® Profil | Tamper Resistant TORX® Profil | Schluesselworte: | Knarre / Knarrenschlüssel | Ratsche / Ratschenschlüssel | Knarrenkasten | Ratschenkasten | Koffer | Werkzeugkoffer / -kasten | Nuss / Stecknuss | Steckschlüsseleinsatz | Sortiment / Satz | Steckschlüssel System Kombination | Sechsrund Werkzeug | V7920 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Kevin Lamottke (-440) | hz-class Hauptklasse: | 210020 Steckschlüssel-Einsatz | Antrieb: | 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | Ausführung (Produktart): | 425 Steckschlüsseleinsätze 10 mm (3/8 Zoll) | Gewicht Export Gramm: | 4110 g | Artikelpreis 2024: | 164.00 € | Lieferumfang: | V2185 | V2186 | V2187 | V2188 | V2189 | V2143 | V2144 | V2145 | V2146 | V2196 | V2197 | V2735 | V2592N | V2595N | V2442N | V2443N | V2444N | V2445N | V2130N | V2446N | V2155 | V2156 | V2157 | V2158 | V2159 | V2160 | V2596N | V2136 | V2138 | V2139 | V2140 | V2141 | V2142 | V7055-T40H | V7055-T45H | V7055-T50H | V7055-T55H | V7055-T60H | V7920-EP4 | V7920-EP5 | V7920-EP6 | V7920-EP7 | V7920-EP8 | V7920-EP10 | V7920-EP12 | V7920-EP14 | V7920-EP16 | V7920-EP18 | V7920-EP20 | V7920-EP22 | V7920-EP24 | V7037-IP8 | V7037-IP10 | V7037-IP15 | V7037-IP20 | V7037-IP25 | V7037-IP27 | V7037-IP30 | V7055-IP40 | V7055-IP45 | V7055-IP50 | V7055-IP55 | V7055-IP60 | V7037-IPR8 | V7037-IPR10 | V7037-IPR15 | V7037-IPR20 | V7037-IPR25 | V7037-IPR27 | V7037-IPR30 | V7055-IPR40 | V7055-IPR45 | V7055-IPR50 | V7055-IPR55 | V7055-IPR60 | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten vigor, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Kreuzgelenk (Steckeinsatz), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1971 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 101,92* | € 125,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 109,28* | € 141,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 120,45* | € 148,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 120,97* | € 149,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 121,43* | € 149,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1971 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|