Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

144ETNIG-40 Gegenkasten, V2A, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
144ETNIG-40 Gegenkasten, V2A, geschliffen
144ETNIG-40 Gegenkasten, V2A, geschliffen
144ETNIG-40 Gegenkasten, V2A, geschliffen
Artikel-Nr.:
     198-10967
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10967
EAN/GTIN:
     4020772010966
Suchbegriffe:
Gegenkasten
Schließkasten
gegenkasten amf
gegenkasten
Gegenkasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240.
Zum Anschweißen. Rechts und links verwendbar.
Für elektrischen Türöffner vorgerichtet.
Inkl. Schließblech, nicht rostender Stahl.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
C:
173 mm
Gewicht:
1250 g
Weitere Suchbegriffe: 144etnig-40, 144etnig, 40, v2a, geschliffen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,19*
€ 110,29*
Lager 198
11
Frei Haus
ab € 90,85*
€ 111,10*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 99,04*
€ 121,41*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,25*
€ 121,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,80*
€ 122,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.